※片足

SS33樹脂甲プロD-6 甲プロテクター付安全靴 長編上靴 シモンスター SS33樹脂甲プロDー6 シモン 40643287 SS33樹脂甲プロD-6 甲プロテクター付安全靴 長編上靴 シモンスター SS33樹脂甲プロDー6 シモン 40643287 SS33樹脂甲プロD-6 甲プロテクター付安全靴 長編上靴 シモンスター SS33樹脂甲プロDー6 シモン 40643287

甲プロテクター付安全靴 長編上靴 シモンスター SS33樹脂甲プロDー6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード40643287 品番SS33樹脂甲プロD-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

サイズ(cm)23.5 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 形状ハイカット 質量(g)1185(26/両足) 種類安全靴 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/M/F1合格 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする