※片足
シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの 甲プロテクタ付安全靴
甲プロテクター付安全靴 長編上靴 シモンスター SS33樹脂甲プロDー6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
40643323
品番
SS33樹脂甲プロD-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
サイズ(cm)
25.5
色
黒
材質(先芯)
樹脂
材質(アッパー)
牛本革(型押ソフト)
形状
ハイカット
質量(g)
1185(26/両足)
種類
安全靴
材質(ソール)
SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/M/F1合格
中敷
カップインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴