- スーパーゴム糊 200ml SEIWA(誠和) 40644608

スーパーゴム糊 200ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40644608 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

針抜けがよく、ミシン縫い・手縫い仕立てに適した接着剤です。
溶剤性接着剤の中では比較的匂いが少なめで、貼り合わせ後は柔軟性を保ちます。
またゴム系接着剤の中では強力な接着力があります。

使用方法1. 接着する両面にヘラで手早く薄く塗ります。ゴム板等の端に革を乗せ、段差を利用して革の内から外に薄くのばします。厚塗りに注意します。2. 指で触れて糸引き(納豆のねばりのようなもの)がなくなったら、位置をしっかり合わせて軽く貼り合わせます。乾燥時間は5〜1分。3. 位置が決まったら、真上から押さえて接着します。ローラーで圧着するといっそう強力に接着できます。 容量(mL)200
注意
※ヘラはのりベラがおすすめです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする