90791-1776M YX-6 ZENITH(ゼニス) オフロードヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 40646753 90791-1776M YX-6 ZENITH(ゼニス) オフロードヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 40646753 90791-1776M YX-6 ZENITH(ゼニス) オフロードヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 40646753

YX-6 ZENITH(ゼニス) オフロードヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40646753 品番90791-1776M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

大型ベンチレーションシステム
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体
吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL内装
スキップフォグシールド標準装備(スキップフォグシートはオプション)
メガネやサングラスの装着が容易なメガネスリット内装
長時間走行の疲れを軽減する低重心設計
ステンレス製ワンタッチ式チンストラップ
耳周りスピーカー収納スペース
オートバイに合わせて5通りのスタイルを選べる5Wayシステム
UVカットシールド

サイズM パールホワイト 規格JIS2種・SG 機能洗える内装、デュアルベンチレーションシステム(DV.S)、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、JIS、ワンタッチシールド着脱システム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、めがね用スリッド、スキップフォグシールド標準装備 頭囲(cm)57〜58
注意
※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする