※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90791-2361L YJ-20 ZENITH(ゼニス) グラフィック ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 40647198 90791-2361L YJ-20 ZENITH(ゼニス) グラフィック ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 40647198 90791-2361L YJ-20 ZENITH(ゼニス) グラフィック ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 40647198 90791-2361L YJ-20 ZENITH(ゼニス) グラフィック ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 40647198

YJ-20 ZENITH(ゼニス) グラフィック ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40647198 品番 90791-2361L
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

開閉式ダイレクトベンチレーション
脱着スムーズインナーボトムフォルム
市街走行に適したソフトフィットインナー
耳周りスピーカー収納スペース
全天候に対応したライトスモークシールド標準装備
シールドの曇りを防ぐアンチフォグシールド
走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)

サイズL GF-02シルバー 規格JIS2種・SG 機能洗える内装、デュアルベンチレーションシステム(DV.S)、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、JIS、ワンタッチシールド着脱システム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、3帽体、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット 頭囲(cm)59〜60未満
注意
※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする