養生ボード ハードタイプ

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 40647943 品番 2.0
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。

厚さ(mm)2.0 幅(mm)1820 長さ(mm)910 ブルー 用途工事・搬入時の養生に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1820×910 エンボス加工片面あり
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表面が水に濡れた状態ですと滑りやすくなるため、水気をふき取ってご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40647943
2024-08-25
用途:
通路養生
建設業・工事業

思ったより薄かった
大理石床養生で使用しましたが テープと材の貼り付きが良くなかった

2人が参考にしています
対象商品:
40647943
2024-05-15
用途:
重量物の搬入・搬出
有限会社山正 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

重量物には、柔らかすぎて たわんでしまう。
キャスターにての、運搬なので不向きでした。
ハードタイプと明記が有ったので購入したが、失敗した。

6人が参考にしています
対象商品:
40647959
2023-08-15
用途:
台車運搬時の養生として
株式会社アルフィクス 様 (サービス業)

台車の養生で使っています。
予定通りの働きです。

多少の段差もカバーしてくれるのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40647959
2023-05-20
用途:
重量物搬送の床養生時
建設業・工事業

前に使っていた物は、ツルツル面とザラザラ面で使い分けできたが、こちらは両面ツルツルです。
しかし、強度や使い勝手は問題ないレベルなので、コスパを考えると満足してます

3人が参考にしています
対象商品:
40647943
2023-01-27
用途:
大型厨房機器の現場搬入時の床養生として使用

厚み2mmを使用しましたが、搬入時も重すぎず、柔らかすぎず、ちょうど良い厚みでした。大型機器の設置位置の調整時に すべらし板としても使用できて、満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
40647959
2021-11-25
用途:
機械搬入時の床養生
建設業・工事業

ベニアからの乗り換えですが、粕も出ず、強度もあって満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40647943
2021-09-08
用途:
機械搬入
ビクター商事株式会社 様 (サービス業)

丈夫でよかったです。
軽くて扱いやすかったです。
また買いたい

1人が参考にしています
対象商品:
40647943
2021-10-16
用途:
部材の搬入等
建設業・工事業

色がブルーなのですが、目立つようにイエローとかあれば良いかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする