スタックスツールス
スタックスツールスの ドリル
スタックスツールスの 木工用
スタックスツールスの 木工用ドリル
ダブルベアリングパターンビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40648659
品番
30169609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
6mm軸のトリマー用ビット。
ベアリング付き。
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
73
質量(g)
約30
刃厚(mm)
25