30169472 トップベアリングパターンビット ヒンジ用 スタックスツールス 40648747 30169472 トップベアリングパターンビット ヒンジ用 スタックスツールス 40648747 30169472 トップベアリングパターンビット ヒンジ用 スタックスツールス 40648747

トップベアリングパターンビット ヒンジ用

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40648747 品番 30169472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

6mm軸のトリマー用ビット。
ベアリング付き。

刃径(Φmm)10 軸径(Φmm)6 寸法(mm)約61.2 質量(g)約20 刃厚(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40648738
2023-12-31
用途:
蝶番金具の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味もまずまずで今のところ問題は無く使えてる感じです。
前回使っていた大日商のビットとどちらが長く使えるか楽しみです。

対象商品:
40648738
2021-11-03
用途:
DIY

若干切削面が荒れるが、切れ味は悪くありませんでした。不満な点は長さがかなり短い点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする