曜日別特売
GIPA 8YZ-35V-1.20 IC20 チップ GIPA イスカル 40649646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIPA 8YZ-35V-1.20 IC20 チップ GIPA イスカル 40649646
GIPA 8YZ-35V-1.20 IC20 チップ GIPA イスカル 40649646

チップ GIPA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC20厚さ(mm)8注文コード40649646品番GIPA 8YZ-35V-1.20 IC20
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
材質IC20厚さ(mm)8コーナー半径(mm)1.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする