PLC-47 PVCレザークロス ユタカメイク 40651696 PLC-47 PVCレザークロス ユタカメイク 40651696 PLC-47 PVCレザークロス ユタカメイク 40651696

PVCレザークロス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1枚) ライトグリーン 寸法(mm)500×1400 注文コード40651696 品番PLC-47
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・寸法・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。

用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等 仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g 材質PVC、ポリエステル 厚さ(mm)1 寸法(mm)500×1400 ライトグリーン 引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
シートの張替え
製造業

シートの厚み、強度十分あり全く問題なく施工完了。
パンチャーにも十分耐えうる強度でありながらしなやかさもそこそこあり、使用感は良い。表面に強めのシボ加工がされているが、滑り止め効果もあって結果よかった。

対象商品:
40651626
2021-07-25
用途:
内装修理
製造業

内装修理で使用しました。
10%OFFで購入でき、交換してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40651626
2020-01-25
用途:
バイクのシート張替え

生地の品質は特に問題は無く、ガンタッカーがあれば十分DIYでの張替えが行えるものであった。

ただ、商品説明が色の記述のみで、表面仕上げについて言及が無いことに注意が必要である。ダークブラックを購入したが、表面はややザラザラしており、いわゆるハイグリップ素材に近いタイプだった。元のシートはエナメル素材に近いツルツル仕上げだった為、張り替えた箇所とそうでない箇所の質感が若干変わってしまったのがやや心残りとなった。

ただ、仕上げにのみ留意すれば、素材としては品質・価格ともに申し分ない。これからもシートの張替えをDIYする際には購入したいと思っている。

4人が参考にしています
対象商品:
40651626
2022-04-16
用途:
車内シート
医療・福祉・介護関連業

作業はしやすかったが、汚れやすい感じがした。
生地の性質状仕方ないのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする