曜日別特売
HM90 ADKT 1505PDR IC5400 チップ HM90 イスカル 40652263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM90 ADKT 1505PDR IC5400 チップ HM90 イスカル 40652263
HM90 ADKT 1505PDR IC5400 チップ HM90 イスカル 40652263

チップ HM90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC5400形状平行四辺形85°注文コード40652263品番HM90 ADKT 1505PDR IC5400
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状平行四辺形85°材質IC5400コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする