仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)
セット内容基板車体各種センサリモコン工具他
寸法(mm)170×130×90
質量(g)約500
電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)
対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。
センサー距離ライントレース照度赤外線
通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。