画像準備中

IPT一般連成計(IPT-841A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40660857 品番ATR3/8-100X-0.1〜0.06MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.06 接続ねじR3/8 形状【ケース外観】AT 種類連成計 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする