IPT一般圧力計(IPT-941A

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.7
0~0.7
0~0.06
0~0.1
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
0~4
0~5
0~6
0~7
0~10
0~16
0~20
0~25
0~30
0~35
0~40
0~50
0~60
0~70
0~100
0~1
精度±1.6%F.S.
内容量1個注文コード40661085品番ASR1/2-100X0~0.7MPa
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.7接続ねじR1/2測定流体気体、液体形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-941A-0.7MPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする