第一計器
IPT一般圧力計(IPT-941A
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~3
0~3
0~3
0~0.06
0~0.1
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3.5
0~4
0~5
0~6
0~7
0~10
0~16
0~20
0~25
0~30
0~35
0~40
0~50
0~60
0~70
0~100
0~1
精度
±1.6%F.S.
±1.6%F.S.
±1.6%F.S
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40661137
品番
ASR1/2-100X0~3MPa
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~3
接続ねじ
R1/2
測定流体
気体、液体
形状
【ケース外観】AS
種類
汎用圧力計
設置場所
屋内用
適合流体
気体と液体
材質(接液部)
黄銅
メーカー商品コード
IPT-941A-3MPA