第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
IPT一般連成計(IPT-941A
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40661338
品番
ASR1/2-100X-0.1〜0.1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0.1
接続ねじ
R1/2
形状
【ケース外観】AS
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
連成計
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
設置場所
屋内用
材質(接液部)
黄銅
メーカー商品コード
IPT-941A-0.1/-0.1MPA