画像準備中

IPT一般連成計(IPT-941A

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40661383 品番 ASR1/2-100X-0.1〜0.4MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.4 接続ねじR1/2 形状【ケース外観】AS ケース形状A枠(立型つば無し) 種類連成計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅 メーカー商品コードIPT-941A-0.4/-0.1MPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする