曜日別特売

IPT一般圧力計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~3
内容量1個注文コード40661609品番AS1/2-100X0~3MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~3接続ねじG1/2測定流体気体、液体形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-441A-3MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする