曜日別特売

IPT一般圧力計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)-0.1~1.6
内容量1個注文コード40661898品番AS1/2-100X-0.1~1.6MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)-0.1~1.6接続ねじG1/2形状【ケース外観】AS種類連成計測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-441A-1.6/-0.1MPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする