※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNMX 110408L-HT チップ LNMX-HT イスカル 40665064 LNMX 110408L-HT チップ LNMX-HT イスカル 40665064

チップ LNMX-HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC807 注文コード40665064 品番LNMX 110408L-HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は切刃長さ・材質など144種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質IC807 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする