PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
ブラケット(アルミポール用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PC
対応機種
LR4-***PJ型、LR4-***QJ型、LR5-***PJ型、LR6-***PJ型、LR6-***QJ型
注文コード
40665337
品番
SZP-001W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応機種・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
防水パッキン、ポール防水リング、バインドタッピンねじ(2個)
材質
PC
質量(kg)
0.04(公差:±10%)(付属品除く)
対応機種
LR4-***PJ型、LR4-***QJ型、LR5-***PJ型、LR6-***PJ型、LR6-***QJ型
対応
ポール:POLE22-0100AN型、POLE22-0300AN型
保護等級
IP65
取付場所
屋内