盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別A C AC100/220 ダークグレー 注文コード40665389 品番BD-100AC-K
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100/220 ダークグレー 種別A C AC100/220 ダークグレー 質量(g)180 保護構造IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ) 使用温度範囲(℃)-20〜55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 適合規格RoHS指令(EN50581) 最大消費電力(W)5 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル 電圧許容範囲AC100V±10%、AC220V±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする