定格電圧(V)DC12-24色ダークグレー種別A D DC12-24V ダークグレー質量(g)160保護構造IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7適合規格EMC指令(EN 61000-6-4・EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、UL464・CSA-C22.2 No.205-M1983最大消費電力(W)4音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル電圧許容範囲DC10.8-26.4