A31110064-1F1 補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40666107

補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV型シリーズ対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV型シリーズ注文コード40666107品番A31110064-1F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV型シリーズ材質ポリカーボネート対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV型シリーズ
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11761313
2021-03-20
用途: 併設のカフェ看板
山田電機ゴム工業所

グローブのみの供給が有って廉価に手直しが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 11761313
2017-12-04
用途: 割れたグローブの交換
デザインスタジオ107製造業

やっと見つけました。グローブのみの販売がなかなかなく感謝しています。

対象商品 : 11761313
2016-12-12
用途: パトライトの専用グローブ破損による交換
サービス業

使用していたパトライトのメンテナンス中に誤ってグローブを破損してしまい、当商品を購入しました。
素早い発送のお陰でパトライト内部が雨風に打たれることなく済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする