PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーボネート
タイプ
サイド取付(ネジ止め)
注文コード
40667376
品番
SZ-310AS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
質量(g)
4.4
タイプ
サイド取付(ネジ止め)
使用温度範囲(℃)
-40〜+60(90%RH以下、結露なきこと)
取付け方法
全方向・屋内専用
耐振動(m/s
2
)
19.6