3/22より値下げ!現場を応援

ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240 定格消費電力無電圧・NPN時[最大7.9W(AC264V時)/標準5.3W(AC240V)] 注文コード40668225 品番EHV-M2TF
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) 値下げ
37,980
この商品は定格電圧・定格消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

小さくなってもパワーは増大!
お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。

定格電圧(V)AC100〜240 質量(kg)1.25±10% 保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付 保存温度(℃)-30〜60(湿度85%以下、結露なきこと) 取付場所屋内/屋外 定格消費電力無電圧・NPN時[最大7.9W(AC264V時)/標準5.3W(AC240V)] 使用周囲温度(℃)-20〜50(湿度85%以下、結露なきこと) 音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時) 突入電流(A)23 電圧許容範囲(V)AC90〜264 再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル 配線方式端子台仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする