※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PENTA 24L150Z15D IC1008 チップ PENTA イスカル 40671495 PENTA 24L150Z15D IC1008 チップ PENTA イスカル 40671495

チップ PENTA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC1008 厚さ(mm)1.5 注文コード40671495 品番PENTA 24L150Z15D IC1008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・厚さ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
材質IC1008 コーナー半径(mm)0.06 厚さ(mm)1.5 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする