※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PENTA 34R200C06D IC908 チップ PENTA イスカル 40672107 PENTA 34R200C06D IC908 チップ PENTA イスカル 40672107

チップ PENTA

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 材質IC908 厚さ(mm)2 注文コード40672107 品番PENTA 34R200C06D IC908
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・厚さ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
材質IC908 コーナー半径(mm)0.6 厚さ(mm)2 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする