セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz・0.6A / 出力:DC24V・1.0A)
質量(g)135(公差±10g)
使用温度範囲(℃)0〜40
定格入力:AC100V-240V 50/60Hz・0.6A / 出力:DC24V・1A
対応機種NHL-xFB1・-xFV1型シリーズ/NHP-xFB1・-xFV1型シリーズ/NHS-xFB1・-xFV1型シリーズ/NBM-D88型シリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.9×36.3×49
コード長さ(mm)1600
取付場所屋内
保存温度範囲(℃)-20〜80