チップ SNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コーナー半径(mm)0.8注文コード40676797品番SNGN 120408T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB90形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする