曜日別特売

チップ SNGN

チップ SNGN - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40676806SNGN120408T IS81箱(10個)12.74.760.8IS812.7
31,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676815SNGN 120412T IS81箱(10個)12.74.761.2IS812.7
31,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676824SNGN 120416T IS81箱(10個)12.74.761.6IS812.7
31,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676797SNGN 120408T1個12.74.760.8IB9012.7
15,300
取扱い終了
40676833SNGN 120420T1箱(10個)12.74.762IS812.7
14,800
取扱い終了
40676842SNGN 120430 T1箱(10個)12.74.76-IS812.7
14,800
取扱い終了
40676851SNGN 120712T1箱(10個)12.77.941.2IS812.7
23,300
取扱い終了
40676867SNGN 120716T IS81箱(10個)12.77.941.6IS812.7
38,400
取扱い終了
40676876SNGN 150716T IS81箱(10個)15.887.941.6IS815.875
38,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする