イスカル
チップ SNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40676842
品番
SNGN 120430 T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
IS8
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025