チップ SNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.6注文コード40676867品番SNGN 120716T IS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)1.6チップブレーカなし材質IS8形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする