※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOGX070305-AL IC08 チップ SOGX-AL イスカル 40678136 SOGX070305-AL IC08 チップ SOGX-AL イスカル 40678136

チップ SOGX-AL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40678136 品番 SOGX070305-AL IC08
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状正方形90° 材質IC08 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)7.7 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ- 穴の形状- 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする