画像準備中

積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色赤赤 定格電圧(V)DC24 注文コード40682803 品番LR5-202WJBW-RR
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はLED色・定格電圧・内容量など367種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 段数2 付属品フランジ付ナット(M3)3個 種別積層信号灯 材質PC 型式LR 質量(kg)0.33 取付方式直付け 消費電力(W)3.9 適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別点灯、点滅有、ブザー有 配線接続方法キャプタイヤ仕様 外径(Φmm)50 定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3 対応NPN/PNP 保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時 光源LED 取付場所屋内 LED色赤赤 使用周囲温度(℃)-20〜50 電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250 ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30〜60 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB)Typ.85・減音時約-10 DIPスイッチによる切替・環境条件:ブザー音色{No.4 スイープ音(ヒューン)} 製品表面より全周囲/at 1m 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)60±2 ボディーカラーオフホワイト 音圧感度(dB)85 待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流[信号線]なし、[電源線]なし 色(グローブ)カラー 音量調節可(2段階) 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29210923
2019-12-09
用途:
監視センターでの警報表示
サービス業

視認性が高く、扱いも思ったよりも簡単で満足しています。また、今回購入した12V仕様は、メーカー在庫がないにも関わらず、モノタロウさんにはあったので非常に助かりました。ちなみに、ジャンパー線の接続で24V仕様→12V仕様に出来るようですので、それならばいっそそういう仕様にしてしまった方が良いのではと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2人が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする