曜日別特売
WBGT 060102L チップ WB イスカル 40683483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質IC3028コーナー半径(mm)0.2注文コード40683483品番WBGT 060102L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
切刃長さ(mm)2.18逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質IC3028内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする