イスカル
チップ WB
切刃長さ(mm)
2.18
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
穴の有無
あり
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
内接円許容差(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40683492
WBGT 060102L IC907
0.2
IC907
±0.025
±0.025
¥21,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683501
WBGT060102L IC908
0.2
IC908
±0.025
±0.025
¥21,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683517
WBMT060101L IC908
0.1
IC908
±0.05~±0.13
±0.08~±0.18
¥16,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683526
WBMT 060102R IC350
0.2
IC350
±0.05~±0.13
±0.08~±0.18
¥16,400
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683535
WBMT 060102R IC354
0.2
IC354
±0.05~±0.13
±0.08~±0.18
¥16,400
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683483
WBGT 060102L
0.2
IC3028
±0.025
±0.025
¥16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください