曜日別特売
WBMT060101L IC908 チップ WB イスカル 40683517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBMT060101L IC908 チップ WB イスカル 40683517
WBMT060101L IC908 チップ WB イスカル 40683517

チップ WB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質IC908
コーナー半径(mm)0.1
内容量1箱(10個)注文コード40683517品番WBMT060101L IC908
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
コーナー半径(mm)
0.1
材質
IC908
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
形状
六角形80°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
2.18
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする