※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ WB
WBMT 060102R IC350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
IC350
IC350
IC354
IC907
IC908
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40683526
品番
WBMT 060102R IC350
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.2
材質
IC350
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
形状
六角形80°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
2.18
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応