※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG 130624-TNM IC8250 チップ WNMG-TNM イスカル 40685757 WNMG 130624-TNM IC8250 チップ WNMG-TNM イスカル 40685757

チップ WNMG-TNM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)2.4 材質IC8250 注文コード40685757 品番WNMG 130624-TNM IC8250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は厚さ・コーナー半径・材質など17種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)13.03 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)2.4 チップブレーカ両面 材質IC8250 内接円直径(Φmm)19.05 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする