イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正三角形
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
注文コード
40686475
品番
A08J STFPR-09X
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
91
逃げ角(度)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応