※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ DCLN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
32
注文コード
40686895
品番
DCLNL 3232P-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
勝手・寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
クランプオン内径(Rクランプ)
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32