※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNL 4040S-19 ホルダ DCLN イスカル 40686904 DCLNL 4040S-19 ホルダ DCLN イスカル 40686904 DCLNL 4040S-19 ホルダ DCLN イスカル 40686904

ホルダ DCLN

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法h(mm)40 注文コード40686904 品番DCLNL 4040S-19
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手・寸法hなど8種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ) チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)40 寸法h(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする