※サンプル画像 (写真:右勝手)

DDJNL 3232P-15 ホルダ DDJN イスカル 40688173 DDJNL 3232P-15 ホルダ DDJN イスカル 40688173 DDJNL 3232P-15 ホルダ DDJN イスカル 40688173

ホルダ DDJN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法h(mm)32 注文コード40688173 品番DDJNL 3232P-15
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は勝手・寸法hなど5種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ) チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)32 寸法h(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする