※サンプル画像 (写真:右勝手)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ DSBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
32
注文コード
40689792
品番
DSBNL 3232P-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
勝手・寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
クランプオン内径(Rクランプ)
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32