※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSDNN 2525M-15 ホルダ DSDNN イスカル 40689896 DSDNN 2525M-15 ホルダ DSDNN イスカル 40689896 DSDNN 2525M-15 ホルダ DSDNN イスカル 40689896

ホルダ DSDNN

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 注文コード40689896 品番DSDNN 2525M-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法hなど3種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ) 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 勝手なし 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする