グローバル対応ACアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40690433 品番ADP-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書 質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g 適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Y/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581) 対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型 定格出力DC24V・1A 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度-10〜70 定格入力AC100V-240V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする