※サンプル画像 (写真:右勝手)

DTGNL 2525M-22 ホルダ DTGN イスカル 40690447 DTGNL 2525M-22 ホルダ DTGN イスカル 40690447 DTGNL 2525M-22 ホルダ DTGN イスカル 40690447

ホルダ DTGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード40690447 品番DTGNL 2525M-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は勝手4種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ) 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする