PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
ブラケット(据置き)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スタンドカバー:ABS/底板・ねじ:鉄/防水リング:ゴム/ゴムシート(付属品):ポリウレタン/マグネット:マグネット
注文コード
40696356
品番
SZW-060W
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書/ゴムシート(3個)
材質
スタンドカバー:ABS/底板・ねじ:鉄/防水リング:ゴム/ゴムシート(付属品):ポリウレタン/マグネット:マグネット
質量(g)
250(公差:±10%)
対応機種
LA6-5DTNWB-POE型、LA6-5AWJWB-RYGBC型
保護等級
IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
取付方向
正方向のみ