インターフェースコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ACアダプタ・簡易取扱説明書・ゴム足(4個) 定格電圧(V)本体:DC24、ACアダプタ:AC100〜240(50/60HZ) 適合規格EMC指令(EN55032(ClassA)、EN55035)、RoHS指令(ENIEC63000)、FCCPart15subpartB(ClassA) 注文コード40696514 品番NBM-D88N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は付属品・定格電圧・適合規格など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品ACアダプタ・簡易取扱説明書・ゴム足(4個) 質量(g)本体:1150、ACアダプタ:165 使用温度範囲(℃)0〜40(氷結・結露なきこと) 消費電力(W)14 出力接点数8点、接点定格ポート1-7:3A、AC125V/3A、DC30V突入電流5A以下、最小1mA/DC5V(参考値)、ポート8:3A、AC125V/3A、DC30V突入電流78A以下(TV-5定格)、最小10mA/DC5V、適合線径単線:Φ0.4〜1.2mm(AWG26-16)、より線:0.2〜1.25(m/s2)(AWG24-16)、結線方式スクリューレス端子台 適合規格EMC指令(EN55032(ClassA)、EN55035)、RoHS指令(ENIEC63000)、FCCPart15subpartB(ClassA) 定格電圧(V)本体:DC24、ACアダプタ:AC100〜240(50/60HZ) 耐電圧充電金属部・非充電金属部間:AC1500V 10mA以下 入力対応入力接点:無電圧接点、NPNトランジスタ接点数:8点、接点定格:出力ON電流6mA以下/ポートOFF時端子間電圧24V適合線径、単線:Φ0.4 〜 1.2mm(AWG26-16)より線:0.2〜1.25(m/s2)AWG24-16)結線方式:スクリューレス端子台 保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×42×137.5 取付場所屋内 通信方式LAN通信、物理層:Ethernet(IEEE802.3準拠)10BASE-T/100BASE-TX(オートネゴシエーション・全二重/半二重)コネクタ形状:RJ-45型8極、データリンク層:CSMA/CD方式、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP・NTP・Socket(PHN・PNS)、SMTP・SNMP(v1、v2c)・DHCP・DNS・POP3・RSH インターフェースEthernet(通信) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部・非充電金属部間:DC500V/10以上 使用周囲温度(℃)0〜40(氷結・結露なきこと) 操作選択スイッチ、リセットスイッチ、クリアスイッチ、モード切替スイッチ 表示LED緑色LED18点(パワー1点、ステータス1点、DO8点、DI8点) 取付け方法据え置き・EIAラック取付(オプション品) 使用周囲湿度20%〜85%RH(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20〜65(氷結なきこと) 取付方向正方向 耐振動(m/s2)9.8 電圧許容範囲(V)AC90〜264(50/60Hz) アズワン品番64-1107-62 使用温度20〜80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗充電金属部・非充電金属部間:DC500V 10M Ω以上 耐電圧(V/min)充電金属部・非充電金属部間:AC1500/10mA以下
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする